Schneider Electric - NSYMM54 Montasjeplate 500x400 - NSYMM54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 450 mm
Bredde - 350 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480183362
Elnummer
2494631
Leverandørens varenummer
NSYMM54
Typebeskrivelse
2494631
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
450 mm
Bredde:
350 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.