Schneider Electric - NSYZUN610VDA Sokkel gulvrack 100x600x1000 - NSYZUN610VDA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480174261
Elnummer
6993738
Leverandørens varenummer
NSYZUN610VDA
Typebeskrivelse
6993738
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei