Schneider Electric - OL50 Bordboks 8 uttak, 2 Data - INS40650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stikkontaktkombinasjon - Andre
Antall undertrøyer korte - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Antall tilkoblingskabler - 1
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Kabellengde - 6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124483
Elnummer
1222053
Leverandørens varenummer
INS40650
Typebeskrivelse
Uttaks- og møbelbokser OptiLine
Stikkontaktkombinasjon:
Andre
Antall undertrøyer korte:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Antall tilkoblingskabler:
1
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Kabellengde:
6 m
Tverrsnitt:
0 mm²
Strøm for miniatyrbryter (MCB) stikkontakter:
Svart
Halogenfri apparatledning:
Ja
Lengde:
618 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
0 mm