Utgått

Schneider Electric - OL50 Distribusjonsblokk GST15i5/GST18i3-L1 - INS60030

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Distribusjonsblokk GST15i5/GST18i3-L1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type fordeler - Fordelingsblokk

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485124643

Elnummer

1222225

Leverandørens varenummer

INS60030

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type fordeler:

Fordelingsblokk

Nominell strøm til lampe:

16 A

Antall innganger:

1

Antall utganger:

1

Faseuttak:

L1

Polmerking:

L, N, PE

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Farge på separat adapterstykke:

Grå

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

70 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

70 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0,01 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

0,8 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

44 mm

Høyde:

35 mm

Bredde:

32 mm

Type integrert kobling:

Seriekobling

Festemulighet:

Over separat adapter

Distribusjonsblokk med én han GST 15i5/5-polet og én hun L1, L2 eller L3 GST 18i3, 5-polet.Materiale: PA.