Utgått

Schneider Electric - OL50 Front F50 Hvit HF - INS12900

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485123431

Elnummer

1219935

Leverandørens varenummer

INS12900

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler OptiLine

Bredde:

50 mm

Lengde:

2500 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Frontdeksel som kan sneppes fast i kanal med en 50 mm åpning foran. Leveres med beskyttende folie i lengder på 2,5 m.Materiale: PVC eller PC/ABS.