Schneider Electric - OL50 Rennefeste for stav 52mm - INS40800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Høyde fra/til - 52...52 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480068638
Elnummer
1222063
Leverandørens varenummer
INS40800
Typebeskrivelse
Hurtigkoblinger og uttak OptiLine
Modell / utførelse:
Klemme
Høyde fra/til:
52...52 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Kabelrennefeste, brukes til å koble uttaksstaver til kabelrenne eller kabelstige. Gir mulighet for fleksibel tilkobling av uttaksstaveni forskjellige retninger.Materiale: Stål, pulverlakkert hvit RAL 9010.