Utgått

Schneider Electric - OL50 T-AVGREN 100-140/100 HVIT INS12207 OPTILINE - INS12207

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 T-AVGREN 100-140/100 HVIT  INS12207 OPTILINE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 121 mm

  • Dybde - 63 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485123240

Elnummer

1219916

Leverandørens varenummer

INS12207

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler OptiLine

Bredde:

121 mm

Dybde:

63 mm

Antall overdeler:

0

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Forgreningsbredde:

100 mm

Overdelsbredde 1:

50 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

T-stykke for sammenkobling av loddrette og vannrette plastkanaler i forskjellige størrelser.Materiale: PC/ABS.