Schneider Electric - Spole 200-500V AC/DC for 3-po - LX1G3QLSEA

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Spole 200-500V AC/DC for 3-po

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...500 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...500 V

  • Nominell matespenning ved DC - 200...500 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481946188

Elnummer

4177621

Leverandørens varenummer

LX1G3QLSEA

Typebeskrivelse

4177621

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...500 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...500 V

Nominell matespenning ved DC:

200...500 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Multi-spenningsspole 200-500V AC/DC for 3-polet TeSys Giga 115-225A kontaktorer (avansert versjon). Spolen er designet for å ha lavere energiforbruk og et bredere spenningsområde, tilkobling via fjærklemmer. De tillater opptil 600 tilkoblingssykluser/time ved AC3 driftsklasse og en omgivelsestemperatur på opptil 60 °C. Overvåkingsenheten har klemmemerking A1, A2 for overvåking av utgangssignalet fra kretser og logikk, kontaktdata og tilstandsovervåking. Lokal og fjernkontakt for slitasjediagnostikk (CWD) som standard med kontinuerlig overvåking med helse- og alarmindikasjon. Forsiden av TeSys Giga med terminaldeksel har kapslingsklasse IP2X i henhold til IEC 60529 og VDE0106. TeSys Giga monteres forfra, noe som gir enkelt vedlikehold. Produktets unike QR-kode gir rask tilgang til all produktinformasjon