Schneider Electric - TRYKKN.BOKS 3 HULL TOM XALD03 SCHNEIDER - XALD03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Harmony XALD, XALK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110114812
Elnummer
4303502
Leverandørens varenummer
XALD03
Typebeskrivelse
4303502
Antall kommandoposisjoner:
3
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
68 mm
Høyde:
136 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
ABS
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
53 mm