Schneider Electric - vender - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 posisjoner - A9E18071

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - vender - iSSW - 2 C/O - 20A - 250 V AC - 2 posisjoner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480088483

Elnummer

1419365

Leverandørens varenummer

A9E18071

Typebeskrivelse

1419365

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Antall poler:

1

Merkestrøm:

20 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

0 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Hvit

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Avtrykk/indikering:

Uten

Acti9 iSSW modulær vippe vender 20A-2, 2 posisjosnvelger, 2 vekselkontakter.