SG Armaturen - BRYTER IF 1+1+1 HVIT - 76050

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vippebryter 3x1-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 3

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987605012

Elnummer

1401243

Leverandørens varenummer

76050

Typebeskrivelse

1401243

Koblingstype:

Vippebryter 3x1-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

3

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Farge på bryteroperatør:

Hvit

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK00

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

24 mm

Enhet dybde:

14,4 mm

Innbyggingsdybde:

14,4 mm

Min. dybde på apparatboks:

20 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innfelt 3x1-polt bryter i hvit utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av tre soner. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær(er) 1401298. SG klemmer sikrer rask installasjon.