SG Armaturen - CONCRETE BOX - 900118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 262,5 mm
Bredde - 111 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989001188
Elnummer
3101198
Leverandørens varenummer
900118
Typebeskrivelse
3101198
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
262,5 mm
Bredde:
111 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
111 mm
Diameter:
92,5 mm
Concrete Box brukes ved innstøpning til downlights. Testet og godkjent for SG downlights.
Tilpasset armeringsjern, solid PP i brannhemmende V0 kvalitet. Designet for å gi god flyt i støpe prosessen.
Ø83 hull, til bruk sammen med Junistar, Junistar ECO, Junistar Soft og Uniled.
Tilpasset armeringsjern, solid PP i brannhemmende V0 kvalitet. Designet for å gi god flyt i støpe prosessen.
Ø83 hull, til bruk sammen med Junistar, Junistar ECO, Junistar Soft og Uniled.