SG Armaturen - Hovden Midi Avskjerming - 630028

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Antrasitt

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 65 mm

  • Bredde - 65 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986300284

Elnummer

3102008

Leverandørens varenummer

630028

Typebeskrivelse

3102008

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Antrasitt

Materiale:

Aluminium

Lengde:

65 mm

Bredde:

65 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

65 mm

Diameter:

65 mm

Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskilde, som gir en vanntett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Hodet kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.