SG Armaturen - INSPIRE 300 REFLEKTOR HVIT - 212481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 280 mm
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982124815
Elnummer
3247190
Leverandørens varenummer
212481
Typebeskrivelse
3247190
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
280 mm
Bredde:
38 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
16 mm
Diameter:
0 mm
Reflektor i hvit til Zip Inspire, Inspire R og Inspire S