SG Armaturen - LANGFOSS MAXI HJØRNEBRAKETT - 641924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 427 mm
Bredde - 238 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986419245
Elnummer
3102124
Leverandørens varenummer
641924
Typebeskrivelse
3102124
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
427 mm
Bredde:
238 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
204 mm
Diameter:
0 mm
Hjørnebrakett til Langfoss Maxi