SG Armaturen - LEDDIM 400 DIN 2-POL - 820326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Modulbærer
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988203262
Elnummer
1400050
Leverandørens varenummer
820326
Typebeskrivelse
1400050
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Modulbærer
Merkespenning:
220...240 V
Styrespenning:
220...240 V
Nominell effekt resistiv last:
400...400 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall enheter:
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Min. lysstyrke kontrollerbar:
Ja
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell effekt induktiv last:
0...0 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
400...400 VA
Maks. bryteeffekt LED:
320 W
Effektforbruk:
1 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...4 mm²
Enhet bredde:
18 mm
Enhet høyde:
90 mm
Enhet dybde:
62 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Øvrige funksjoner er som i LEDDim 400; 400VA LED last, Justerbart minimumsnivå, tilkobling av begge faser (1-polig brudd), endevenderfunksjon, trinnløs dimming til 1% (avhengig av tilkoblet produkt). Påbyggingsboks og designrammer i sort og sølv tilgengelig (tilbehør).