SG Armaturen - Shopline 3T endestykke hvit - 312427

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 31 mm

  • Bredde - 35 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983124272

Elnummer

3200766

Leverandørens varenummer

312427

Typebeskrivelse

3200766

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

31 mm

Bredde:

35 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

36 mm

Diameter:

0 mm

ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.