SG Armaturen - STREKKAVLASTER FOR IP65 KOBLINGSBOKSER - 78725

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblingsklemmer - 0

  • Lengde - 76 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

  • Maks ledertverrsnitt - 0 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987872513

Elnummer

1201379

Leverandørens varenummer

78725

Typebeskrivelse

1201379

Antall tilkoblingsklemmer:

0

Lengde:

76 mm

Bredde:

20 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Dybde:

11 mm

Platetykkelse I skap:

0 mm

Form:

Andre

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall innføringer:

1

Innføringsmåte:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Med lokk:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

0 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Slagfasthet:

IK00

Tilkoblingstype:

Andre

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Strekkavlaster for IP65 koblingsbokser