SG Armaturen - STRIPLINE ENDEDEKSEL KIT SOFT HVIT - 391467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 22 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914675
Elnummer
3256053
Leverandørens varenummer
391467
Typebeskrivelse
3256053
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
22 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Diameter:
0 mm
Endedeksel kit til hvit soft profil for Stripline