SG Armaturen - ZIP PRO 3-T HVIT 3000K - 320734

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983207340

Elnummer

3205384

Leverandørens varenummer

320734

Typebeskrivelse

3205384

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

40 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet til påbygging:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Sølv

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Klirrfaktor (THD):

0

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

10 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for lampeeffekt:

40...40 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysstrøm:

3000...3499 lm

Effektiv lysstrøm:

3470 lm

Flimrende verdi Pst LM:

3

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

148 mm

Lengde:

218 mm

Ytre diameter:

100 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

19

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

31

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

87 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

19,9

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

3-Tenning LED-spotlight til ShopLine skinnesystem; det selvsagte valget for butikker og utstillingslokaler. Zip Pro er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort og hvit finish. Montert med Global multiadapter, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes.