Siemens - Hjelpekontaktblokk SIDE 2NC - 3RH2911-1DA02

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktblokk SIDE 2NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209790254

Elnummer

4163704

Leverandørens varenummer

3RH2911-1DA02

Typebeskrivelse

4163704

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

LATERAL AUX. SWITCH BLOCK, 2NC FOR MOTOR CONTACTORS SZ S00, SCREW TERMINAL DIN EN 50005