Siemens - SIMATIC ET 200SP, Relémodul normally open, RQ NO-MA4X120VDC..230VAC/5A ST, med manuell aktivering - 6ES7132-6MD00-0BB1

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIMATIC ET 200SP, Relémodul normally open, RQ NO-MA4X120VDC..230VAC/5A ST, med manuell aktivering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 4

  • Type digital utgang - Relé

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047623406624

Elnummer

4510912

Leverandørens varenummer

6ES7132-6MD00-0BB1

Typebeskrivelse

4510912

Forsyningsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

4

Type digital utgang:

Relé

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Type matespenning:

DC

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

100 mA

Utgangsstrøm:

20 A

Tillatt spenning ved utgang:

20,4...264 V

Type utgangsspenning:

AC/DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type strømtilkobling:

Andre

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

20 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, Relémodul normally open, RQ NO-MA4X120VDC..230VAC/5A ST, med manuell aktivering, forpakningsenhet 1, passer BU-type B0 OR B1, fargekode: CC00, Moduldiagnose