Siemens - SIRIUS ACT, Ravgul, 24V AC/DC LED modul, med skruklemmer - 3SU1401-1BB00-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT, Ravgul, 24V AC/DC LED modul, med skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209944237

Elnummer

4333122

Leverandørens varenummer

3SU1401-1BB00-1AA0

Typebeskrivelse

4333122

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Oransje

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

24...24 V

Type feste:

Frontfeste

Ravgul, 24V AC/DC LED modul, med skruklemmer