Siemens - Strømovervåkingsrele 4 - 40 A størrelse S00 med IO-Link med fjærklemmetilkopling - 3RR2442-2AA40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Gjeldende måleområde strøm - 4...40 A
Funksjon énfase understrøm - nei
Funksjon énfase overstrøm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209915862
Elnummer
4164108
Leverandørens varenummer
3RR2442-2AA40
Typebeskrivelse
4164108
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Gjeldende måleområde strøm:
4...40 A
Funksjon énfase understrøm:
nei
Funksjon énfase overstrøm:
nei
Antall vekselkontakter:
-99999
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Funksjon trefase understrøm:
Ja
Funksjon trefase overstrøm:
Ja
Funksjon énfase vindu:
nei
Funksjon trefase vindu:
nei
Funksjon DC-spenning understrøm:
nei
Funksjon DC-spenning overstrøm:
nei
Funksjon DC-strømvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
999,9 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
999,9 s
Ekstern strømtransformator:
nei
Antall NC-kontakter:
-99999
Antall NO-kontakter:
-99999
Bredde:
45 mm
Høyde:
109 mm
Dybde:
92 mm