Sievert - Promatic brennersett - 721504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 0...0 W
Driftstid med gassfylling - 0 min
Vekt - 1430 g
Maks. temperatur - 0 °C
Loddespissform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7314527215049
Elnummer
8879736
Leverandørens varenummer
721504
Typebeskrivelse
8879736
Merkeeffekt:
0...0 W
Driftstid med gassfylling:
0 min
Vekt:
1430 g
Maks. temperatur:
0 °C
Loddespissform:
Andre
Oppvarmingstid:
0 s
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Andre
Et profesjonelt og kraftig brennersett for myk og hard lodding, tining, varming og malingsfjerning etc. • Komplett med håndtak (336611), syklonbrenner (333501), 4m slange og regulator med POL (309121) fast 2 bar, Brennerdiameter Ø, mm 19
Forbruk, g/t ved 2 bar 250
Effekt, kW 3,2
Myklodding ca. 400°C
Maks. rørdiameter Ø, mm 32
Hardlodding opp til 720°C
maks. rørdiameter Ø, m 18
Forbruk, g/t ved 2 bar 250
Effekt, kW 3,2
Myklodding ca. 400°C
Maks. rørdiameter Ø, mm 32
Hardlodding opp til 720°C
maks. rørdiameter Ø, m 18