Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 30W BVP167 LED 36 SWB - 911401873386

Signify
KopierKopier
Signify - Floodlight 830_40_65 PSU 30W BVP167 LED 36 SWB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 148.73 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169736030

Elnummer

3557128

Leverandørens varenummer

911401873386

Typebeskrivelse

BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB

Ledinaire lyskaster er en IP65 lyskaster som passer til å belyse områder utendørs. Produktet kommer med multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000, 4000 og 6500 kelvin. Lysstyrke 3600 lumen. Symmetrisk optikk.
Denne varianten er ikke dimbar.
Bruksområder: Anleggsområde, bakgård, bod, over port, lasteramper og lignende områder
Monteringshøyde: 3-6 meter
Erstatter: 300 W Halogen