Signify - Malaga 7400lm 4000K MSP Ø42-60 BRP102 LED74/740 VEILYS - 910925870814

Signify
KopierKopier
Signify - Malaga 7400lm 4000K MSP Ø42-60 BRP102 LED74/740 VEILYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Ansats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8720169888869

Elnummer

3532080

Leverandørens varenummer

910925870814

Typebeskrivelse

3532080

Monteringsmetode:

Ansats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Justerbar optikk:

nei

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Type kabling:

Avslutning

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Med lyssensor:

nei

Malaga er en meget prisgunstig og energieffektiv løsning for utendørsbelysning. 11.000 lumen, 4000 kelvin.
Det er beskyttet med MSP (Marine Salt Protection), som gir ekstra beskyttelse mot korrosjon, salt og slitasje.
Denne er ikke dimbar, men det er mulighet for å få denne med DALI og nattdimming/nattsenking.
Mastefeste Ø42-60.
Erstatter: 100W SON/NAV
Monteringshøyde: 8-9 meter