Stansefabrikken - KURSFORTEGNELSE ABB - 1725605

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - KURSFORTEGNELSE ABB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Katalog - nei

  • Koblingsskjema - Ja

  • Forbindelsesplan - nei

  • Installasjonsinstruksjon - nei

  • Bruksanvisning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090008556527

Elnummer

1725605

Leverandørens varenummer

1725605

Typebeskrivelse

1725605

Katalog:

nei

Koblingsskjema:

Ja

Forbindelsesplan:

nei

Installasjonsinstruksjon:

nei

Bruksanvisning:

nei

Utvalgsliste:

nei

Tilleggshefte:

nei

Engelsk:

nei

Databank:

nei

Dokumentasjon:

Ja

Flyer:

nei

Kom I gang:

nei

Håndbok:

nei

Panorama, oversikt:

nei

Prisliste:

nei

Reparasjonshåndbok:

nei

Servicehefte:

nei

Programvare:

nei

Reservedelsliste:

nei

Testsertifikat:

nei

Versjonsarkiv:

nei

Annen dokumentasjon:

Ja

Kinesisk:

nei

Dansk:

nei

Nederlandsk:

nei

 Estisk:

nei

Finsk:

nei

Fransk:

nei

Tysk:

nei

Ungarsk:

nei

Italiensk:

nei

Latvisk:

nei

Litauisk:

nei

Norsk:

Ja

Polsk:

nei

Portugisisk:

nei

Russisk:

nei

Slovensk:

nei

Spansk:

nei

Svensk:

nei

Selvklebende kursfortegnelse i A4 format for skap og tavler. Monteres på innsiden av dør.
Merking for 24 kurser. Fortegnelsen beskriver kursnummer, kursbeskrivelse, sikringsstørrelse (amper), sikrings karakteristikk, kabelstørrelse og kabellengde.