Utgått

Steinel - Limpistol Limpenn Neo1 Oppladbar Steinel - 334109

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 200 W

  • Maks limkapasitet - 3 g/min

  • Maks. diameter på limpatron - 7 mm

  • Oppvarmingstid - 0,25 min

  • Maskinvekt - 0,346 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841334109

Elnummer

8821510

Leverandørens varenummer

334109

Typebeskrivelse

8821510

Vurdert strømforbruk:

200 W

Maks limkapasitet:

3 g/min

Maks. diameter på limpatron:

7 mm

Oppvarmingstid:

0,25 min

Maskinvekt:

0,346 kg

Spenning:

3,6 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Maks. limpatronlengde:

150 mm

Lengde:

179 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

65 mm

Smeltelimpistol i penn-utførelse. Trådløs drift med oppladbart Lithium Ion batteri. Tilnærmet ingen selvutlading. Klar til liming på kun 15 sek.
Batteri: 3,6V Lithium Ion batteri
Oppvarmingstid: under 15 sek
Driftstid: ca 30 minutters kostant drift
Ladetid: 90% på 3 timer
Dimensjon på limstift: Ø 7mm