Steinel - Varmluftpistol HG 2220E - 351700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 2200 W
Temperaturområde - 80...630 °C
Med temperaturkontroll - Ja
Luftstrømstyring - Trinn
Maskinvekt - 0,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841351700
Elnummer
8805132
Leverandørens varenummer
351700
Typebeskrivelse
8805132
Vurdert strømforbruk:
2200 W
Temperaturområde:
80...630 °C
Med temperaturkontroll:
Ja
Luftstrømstyring:
Trinn
Maskinvekt:
0,9 kg
Matespenningsområde:
220...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Med temperaturvisning:
nei
Luftvolum:
500 l/min
Lengde:
337 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
89 mm
Et perfekt og lett håndterlig apparat for alle proffer som – takket være svevestøvfilter og robust børstemotor – gjerne vil jobbe med det i lang tid fremover.