Suprabeam - LYKT Q1 MINI SUPRABEAM - 900132

KopierKopier
Suprabeam - LYKT Q1 MINI SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pennlykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049908192

Elnummer

8802975

Leverandørens varenummer

900132

Typebeskrivelse

8802975

Modell / utførelse:

Pennlykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Totalvekt:

77,8 g

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Kompakt mini ledlykt med 120 lumen lysstyrke, fokusering og vekt på kun 38 gram. Produsert i anodisert aluminium og måler 10 cm i lengde. 2-stegs lysstring med høy og lav lyseffekt. Q1mini er en meget praktisk lykt som er liten nok til å ha i lommen og betjene med en hånd. Den har også en smart festeklips til skjortelommen. Lykten leveres med 1xAAA batteri og en praktisk nøkkelring. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.