Systronik - Systronik P2650 +/-0..5000 mbar manometer - 8062168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 1 ppm
Akustisk alarm - nei
Oppladbar - nei
Reaksjonstid - 1 s
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445570379
Elnummer
8062168
Leverandørens varenummer
8062168
Typebeskrivelse
8062168
Min. deteksjonsverdi:
1 ppm
Akustisk alarm:
nei
Oppladbar:
nei
Reaksjonstid:
1 s
Farge:
Blå
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
nei
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
nei
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
nei
Detekterer surstoff (O2):
nei
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
nei
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
Ja
Passer til kalibrering:
nei
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
nei
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Diameter:
66 mm
Høyde:
143 mm
Bredde:
66 mm
Dybde:
37 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
nei