Tec Con - HF-Coilfix PP20/Solflex H1Z2Z - 1251742

Tec Con
KopierKopier
Tec Con - HF-Coilfix PP20/Solflex H1Z2Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Kabelskjerming - Uten

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042720001588

Elnummer

1251742

Leverandørens varenummer

1251742

Typebeskrivelse

1251742

Nominelt ledertverrsnitt:

6 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

6,1 mm

Lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

48,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

48,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

48,8 mm

PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1. Røret er sort, UV bestandig og kan brukes inne og ute. Tec Con Solflex H1Z2Z2-k kabel er konstrueret til anvendelse jvf. HD 60364-7-712 som installasjonsledning ved solcelle anlegg mellom solfangere og styreenhet. Kabelen kan installeres inne og ute - UV og værbestandig - som bevegelig eller fastsatt. Kabelen er beregnet tol kontinuerlig drift med ledertemperatur 90oC og kan belastes ytterligere =20.000 med ledertemperatur 120oC. Normal levetid under kontinuerlig drift estimeres til 25 år.