Telemecanique - GV2L08 Motorvern Magnetisk 4A - GV2L08

KopierKopier
Telemecanique - GV2L08 Motorvern Magnetisk 4A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 4...4 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 4...4 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,75 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110213256

Elnummer

4320376

Leverandørens varenummer

GV2L08

Typebeskrivelse

4320376

Innstillingsområde for overlastutløser:

4...4 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

4...4 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,75 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

1,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

4 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

89 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

97 mm

Motorvernbrytere med kortslutningsbeskyttelse opp til 15 kW. De må kombineres med termiske overstrømsreleer for å gi motoren beskyttelse mot overlast. Bryteevne: 35-100 kA. Fast utløsenivå ca 13 ganger In. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås.