Telemecanique - KAPSLING IP55 GV2MC02 TESYS - GV2MC02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 93 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110213652
Elnummer
4320327
Leverandørens varenummer
GV2MC02
Typebeskrivelse
4320327
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
93 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
147 mm
Dybde:
84 mm
Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)