Telemecanique - XAPA1100 Montasjeboks polyes.85X146mm - XAPA1100

KopierKopier
Telemecanique - XAPA1100 Montasjeboks polyes.85X146mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 0

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge på kapslingsoverdel - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110313154

Elnummer

4317750

Leverandørens varenummer

XAPA1100

Typebeskrivelse

4317750

Antall kommandoposisjoner:

0

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Bredde:

85 mm

Høyde:

146 mm

Materialkvalitet i husmateriale:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Åpningenes diameter:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dybde:

87 mm

Betjeningsmateriell, Trykknappbokser type XAL av plast, Mørkgrå boks lysegrått lokk, Mørkgrå boks av polykarbonat, Lysegrått lokk Ø22mm