Thorsman - KANAL TIR+T10040KL 2,5M - 5428010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 40 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885428010
Elnummer
1278028
Leverandørens varenummer
5428010
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Bredde:
100 mm
Dybde:
40 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
60 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4000 mm²