Thorsman - L-STYKKE INKA 123AN - LS - 5507120

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 72 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 80 mm

  • Retning - Stigende/fallende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7315885507128

Elnummer

1276823

Leverandørens varenummer

5507120

Typebeskrivelse

1276823

Bredde:

72 mm

Dybde:

200 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

80 mm

Retning:

Stigende/fallende

Materiale:

Aluminium

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

L-stykke med 80mm frontåpning. Kan deles inn i ulike rom ved bruk av kabelhyller. Leveres med frontdeksel i lengde 225mm. .
Materiale: Aluminium, naturanodisert.