Thorsman - Thorsman TC 5-7 (spiker: 1,2x20mm Naturell clips) set av 100 - 2021004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundSe tilgjengelige varianterRektangulær
Egnet for diameter:
5...7 mmSe tilgjengelige varianter10...14 mm
Se tilgjengelige varianter14...18 mm
Se tilgjengelige varianter14...20 mm
Se tilgjengelige varianter15...15 mm
Se tilgjengelige varianter18...22 mm
Se tilgjengelige varianter22...26 mm
Se tilgjengelige varianter54...54 mm
Se tilgjengelige varianter6...10 mm
Se tilgjengelige varianter6...9 mm
Se tilgjengelige varianter7...10 mm
Se tilgjengelige varianter7...14 mm
Se tilgjengelige varianter8...12 mm
Se tilgjengelige varianter8...8 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...7 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882021009
Elnummer
1320107
Leverandørens varenummer
2021004
Typebeskrivelse
Plastklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...7 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Clips type TC for montering av runde og ovale kabler.
Stålstiften er herdet og behandlet med jern/sink-metoden.
C3 klips er for varmforzinket miljø og C5M er for ett tøffere syrefast/rustfritt miljø.
Plasten i clipset har en forsterket UV-beskyttelse som gjør att den også klarer utendørsmontasje.
Brukes i tre- og sponplater.
Skal den brukes i andre materialer: f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes TC + clipsplugg TCP
Stålstiften er herdet og behandlet med jern/sink-metoden.
C3 klips er for varmforzinket miljø og C5M er for ett tøffere syrefast/rustfritt miljø.
Plasten i clipset har en forsterket UV-beskyttelse som gjør att den også klarer utendørsmontasje.
Brukes i tre- og sponplater.
Skal den brukes i andre materialer: f.eks gips, betong, lettbetong og tegl brukes TC + clipsplugg TCP