Toolsinvent AS - Diamant Flisbor for drill 6 mm - 8802210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 6 mm
Skjæredybde - 30 mm
Kjernebor-diameter - Ja
Egnet for gipsplater - nei
Festesystem - Sekskantfatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090042411295
Elnummer
8802210
Leverandørens varenummer
8802210
Typebeskrivelse
8802210
Diameter:
6 mm
Skjæredybde:
30 mm
Kjernebor-diameter:
Ja
Egnet for gipsplater:
nei
Festesystem:
Sekskantfatning
Senterbordiameter:
6 mm
Egnet for treverk:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for glassfiber:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for messing:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for ikke-jernholdige metaller:
nei
Egnet for stål:
nei