Toolsinvent AS - Hullsag 51mm HSS-Bimetall - 8802272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 51 mm
Skjæredybde - 33 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410229
Elnummer
8802272
Leverandørens varenummer
8802272
Typebeskrivelse
8802272
Diameter:
51 mm
Skjæredybde:
33 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6,2 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Benyttes til materialer som: gips, treverk, plast, stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse og aluminium. Passer standard hullsagholder med gjenger.