Toolsinvent AS - Hullsagsett 51,57,73,76,83 - 8813008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 51 mm
Skjæredybde - 33 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Gjengefatning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090042410083
Elnummer
8813008
Leverandørens varenummer
8813008
Typebeskrivelse
8813008
Diameter:
51 mm
Skjæredybde:
33 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Gjengefatning
Senterbordiameter:
6,2 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Separat stikkontakt nødvendig:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for stål:
Ja