TradeForce - Strips nylon 300X4.8mm LH-S-30 - 0000460053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,8 mm
Båndlengde - 300 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Båndtykkelse - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268401139
Elnummer
1301161
Leverandørens varenummer
0000460053
Typebeskrivelse
1301161
Båndbredde:
4,8 mm
Båndlengde:
300 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
1,25 mm
Buntdiameter:
81...3,5 mm
Minste strekkstyrke:
230 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-20...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2