Triumph Cable - Flatkabel til LED strip 100m - 1020002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.E = ekstra fleksibilitet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe - Flerfarget
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001747
Elnummer
1020002
Leverandørens varenummer
1020002
Typebeskrivelse
1020002
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.E = ekstra fleksibilitet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Flerfarget
Kabel geometri:
Flat
AWG størrelse:
22
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Kabelbredde ca.:
0,644 mm
Kabelhøyde ca.:
0,644 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
0,644 mm
100meters rull.
2 polet, sort og rød.
Enkel å lodde.
0,644 mm i diameter.
Isolasjonstykkelse 0,33.
54,7 ohm pr km.
Fortinnet flatkabel AWG22 til bruk sammen med LED striper.
Flatkabelen er en fleksibel fortinnet kobber kabel som er enkel å lodde, selv på LED striper med små loddepunkter.
Selges på 100 meters rull og som metervare.
For å unngå spenningsfall må kabel fra driver til LED stripe holdes kortest mulig.