Unilamp - HiBeam Sikkerhetslenke 0,25m - 3366046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Edelstål
Materiale - Edelstål
Lengde - 250 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072125130507
Elnummer
3366046
Leverandørens varenummer
3366046
Typebeskrivelse
3366046
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Edelstål
Lengde:
250 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
HiBeam Sikkerhetslenke, det perfekte tilbehøret til HiBeam armaturer. Laget av stål, er disse kjedene bygget for å tåle de tøffeste forhold og sikre sikkerheten til armaturet. Slitesterk design og pålitelig konstruksjon.