Videx - AUDIO KIT PÅV.2TR,1 BRUKER - ESK-1S/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hustelefoner - 1
Antall dørhøyttalere - 1
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Farge på hustelefon - Hvit
Farge på dørstasjon - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877018487
Elnummer
6305651
Leverandørens varenummer
ESK-1S/A
Typebeskrivelse
6305651
Antall hustelefoner:
1
Antall dørhøyttalere:
1
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Farge på hustelefon:
Hvit
Farge på dørstasjon:
Sølv
Med video:
nei
Motntasjeform svarapparat:
Påvegg
Montasjeform dørtablå:
Påvegg
Materiale dørtablå:
Aluminium
Utvidbar med maks. antall svarapparater:
1
Utvidbar med maks. antall dørtablåer:
0
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Internkommunikasjon:
Ja
Håndfri:
nei
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei