Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE LØST Ø114/Ø76X80 - 3775050C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE LØST Ø114/Ø76X80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • For Mastetoppdiameter - 114 mm

  • Stussdiameter - 76 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250005000

Elnummer

3640945

Leverandørens varenummer

3775050C

Typebeskrivelse

3640945

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

For Mastetoppdiameter:

114 mm

Stussdiameter:

76 mm

Bredde:

114 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

114 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

1 kg

Løst armaturfeste for sylindrisk mast ø114 mm. Monteres med 3 stk. medfølgende gjengestifter M6x30 A4.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.