Vik Ørsta AS - Armaturfeste Ø60.3-Ø48.0 (70-100)AL - 3775025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsstykke
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 48 mm
Bredde - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007769
Elnummer
3641164
Leverandørens varenummer
3775025
Typebeskrivelse
3641164
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsstykke
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
48 mm
Bredde:
52 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
180 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
1,38 kg
Armaturfeste ø60,3 - ø48,0 L = 70-100 mm. Passer København og Icon Mini/Maxi armatur.
Produsert i aluminium. Leveres med gjengestifter A2.
Produsert i aluminium. Leveres med gjengestifter A2.