Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE R1/2" TOPP Ø42 - 3775003

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - ARMATURFESTE R1/2" TOPP Ø42

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsstykke

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Stussdiameter - 42 mm

  • Bredde - 44 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250001972

Elnummer

3640316

Leverandørens varenummer

3775003

Typebeskrivelse

3640316

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingsstykke

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Stussdiameter:

42 mm

Bredde:

44 mm

Høyde:

57 mm

Dybde:

44 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

0,3 kg

Armaturfeste R 1/2" til master med buet topp. Produsert i aluminium.
Leveres med gjengestifter A2.