Vik Ørsta AS - Koblingsluke Ø273-Ø324 CC440 - 3100048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 169 mm
Høyde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007868
Elnummer
3641174
Leverandørens varenummer
3100048
Typebeskrivelse
3641174
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
169 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
476 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Vekt:
1,1 kg
Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rotdiameter ø273/323 mm og lukeåpning 85x400 mm.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.